興栄繊商
GL75 ギャルソンロングソムリエ
ポケットは中央2分割式に加え、右後ろにマチ付きポケットが付いています。しっかりとした質感で動きやすさ、使いやすさともに快適です。
幅(cm)
98
機能
撥水・制電
総丈(cm)
85
ポケット
中央2分割式ポケット+右マチ付きポケット
腰紐長さ(cm)
260
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84797179
GL75-ブラック-フリー
ブラック
ブラック/フリー
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
84797188
GL75-ダークブラウン-フリー
ダークブラウン
ダークブラウン/フリー
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください