興栄繊商
EP850 ショートソムリエ パイピング入
ポケットはマチ付ポケットが右に1つ付いています。しっかりとした質感で動きやすく、腰巾も広めにとっているので、大きいサイズの方も着用できます。
幅(cm)
106
機能
撥水・制電
総丈(cm)
75
ポケット
右マチ付きポケット
腰紐長さ(cm)
270
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84800785
EP850-ブラック-フリー
ブラック
ブラック/フリー
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
84800794
EP850-ホワイト-フリー
ホワイト
ホワイト/フリー
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください