興栄繊商
KR80 ショートソムリエ
ポケットは左右に各1つ付いています。しっかりした厚みとコットンの質感にあふれたショートソソムリエです。
幅(cm)
97
機能
撥水・制電
総丈(cm)
74
ポケット
両脇ポケット
腰紐長さ(cm)
260
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84798378
KR80-ブラック-フリー
ブラック
ブラック/フリー
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
84798387
KR80-ブラウン-フリー
ブラウン
ブラウン/フリー
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
84798396
KR80-ホワイト-フリー
ホワイト
ホワイト/フリー
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
84798405
KR80-ボルドー-フリー
ボルドー
ボルドー/フリー
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください