KF60 ミドルエプロン

KF60 ミドルエプロン - 興栄繊商KF60 ミドルエプロン - 興栄繊商KF60 ミドルエプロン - 興栄繊商KF60 ミドルエプロン - 興栄繊商KF60 ミドルエプロン - 興栄繊商

ポケットは右に1つ付いています。使いやすく、コストパフォーマンスにも優れているので、頻繁にご使用される方におすすめです。

幅(cm)60総丈(cm)64ポケット右ポケット腰紐長さ(cm)260内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84798168KF60-ブラック-フリーブラックブラック/フリー
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84798177KF60-ネイビー-フリーネイビーネイビー/フリー
2,000
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
84798186KF60-エンジ-フリーエンジエンジ/フリー
2,000
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする