SW95 ショートソムリエ

SW95 ショートソムリエ - 興栄繊商SW95 ショートソムリエ - 興栄繊商SW95 ショートソムリエ - 興栄繊商SW95 ショートソムリエ - 興栄繊商SW95 ショートソムリエ - 興栄繊商SW95 ショートソムリエ - 興栄繊商SW95 ショートソムリエ - 興栄繊商SW95 ショートソムリエ - 興栄繊商

内側の紐通し穴に腰ひもを通して結ぶと、後ろ姿が綺麗に見え、腰回りも安定します。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ、右には便利な小物ポケット付きです。しなやかな質感と縦向きに伸縮性があるので、しゃがんでも窮屈感がありません。食品汚れなどをはじき、落ちやすくする防汚効果と漂白剤による脱色を防ぐW効果で色アセや色落ちを防ぎます。

幅(cm)106機能撥水・撥油・防汚・脱色防止総丈(cm)75ポケット両脇マチ付きポケット(小物ポケット付き)腰紐長さ(cm)270内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84800505SW95-ブラック-フリーブラックブラック/フリー
5,700
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
84800514SW95-ロイヤルブルー-フリーロイヤルブルーロイヤルブルー/フリー
5,700
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
84800530SW95-ブラウン-フリーブラウンブラウン/フリー
5,700
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
84800539SW95-ワイン-フリーワインワイン/フリー
5,700
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする