興栄繊商
EW59 ミドルエプロン
両脇マチ付きポケット、右2段ポケット。自然に手をいれやすい中央寄りポケット。撥水・制電機能。
幅(cm)
101
機能
撥水・制電
総丈(cm)
59
ポケット
両脇マチ付ポケット、右2段ポケット
腰紐長さ(cm)
270
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84801616
EW59-ブラック-フリー
ブラック
ブラック/フリー
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84801625
EW59-ネイビー-フリー
ネイビー
ネイビー/フリー
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84801634
EW59-ブラウン-フリー
ブラウン
ブラウン/フリー
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84801650
EW59-ワイン-フリー
ワイン
ワイン/フリー
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください