興栄繊商
M20 和風ミドルエプロン(ハンプ)
ほどよい厚みの綿100%帆布生地を使用。ポケットは右に1つ付いています。腰ひもがしっかり結べて使い込んでいくうちに風合いも柔らかくなります。
幅(cm)
60
総丈(cm)
64
ポケット
右ポケット
腰紐長さ(cm)
260
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84801284
M20-ブラック-フリー
ブラック
ブラック/フリー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
84801300
M20-ネイビー-フリー
ネイビー
ネイビー/フリー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
84801309
M20-ブラウン-フリー
ブラウン
ブラウン/フリー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
84801318
M20-エンジ-フリー
エンジ
エンジ/フリー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
84801327
M20-カラシ-フリー
カラシ
カラシ/フリー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください