興栄繊商
ET600 ミドルエプロン ペン差付
使い勝手の良い2段ポケット付き。シワになりにくく、お手入れも簡単。撥水・制電機能
機能
撥水・制電
腰廻り(cm)
97
総丈(cm)
58
裾廻り(cm)
75
ポケット
右2段ポケット
腰紐長さ(cm)
260
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84797520
ET600-ブラック-フリー
ブラック
ブラック/フリー
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
84797529
ET600-ダークブラウン-フリー
ダークブラウン
ダークブラウン/フリー
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
84797538
ET600-ホワイト-フリー
ホワイト
ホワイト/フリー
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
84797547
ET600-ワイン-フリー
ワイン
ワイン/フリー
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
84797556
ET600-ダークグリーン-フリー
ダークグリーン
ダークグリーン/フリー
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
84797565
ET600-イタリアンレッド-フリー
イタリアンレッド
イタリアンレッド/フリー
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください