曜日別特売

535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 L

535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 L - 興栄繊商535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 L - 興栄繊商535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 L - 興栄繊商535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 L - 興栄繊商535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 L - 興栄繊商535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 L - 興栄繊商535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 L - 興栄繊商535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 L - 興栄繊商

薄手でサラッとした感触のトロピカル素材を使用。通気性に富み,涼感のある風合いと上品な光沢が持ち味です。抗菌防臭加工により、夏場の気になる汗も抑え、清潔さと快適さを保ちます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。

タイプ黒/L股下(cm)73ウエスト(cm)75cm~102cmパンツ丈(cm)103着丈(cm)78対応季節:春~夏向け適応身長(cm)目安:170~180裄丈(cm)80内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84797870535-黒-L
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする