曜日別特売

KG308 清涼甚平 上衣

KG308 清涼甚平 上衣 - 興栄繊商KG308 清涼甚平 上衣 - 興栄繊商KG308 清涼甚平 上衣 - 興栄繊商KG308 清涼甚平 上衣 - 興栄繊商KG308 清涼甚平 上衣 - 興栄繊商

ポケットは前身頃左に1つ。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。

ボルドー機能抗菌防臭加工ポケット前身頃左に1つ内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
袖丈
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84798360KG308-ボルドー-3Lボルドー/3L578014044
7,200
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
84800259KG308-ボルドー-Sボルドー/S457010240
6,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
84800268KG308-ボルドー-Mボルドー/M487410841
6,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
84800277KG308-ネボルドー-Lボルドー/L507711642
6,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
84800286KG308-ボルドー-LLボルドー/LL548013043
6,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする