曜日別特売

KG302 清涼甚平 上衣

KG302 清涼甚平 上衣 - 興栄繊商KG302 清涼甚平 上衣 - 興栄繊商KG302 清涼甚平 上衣 - 興栄繊商KG302 清涼甚平 上衣 - 興栄繊商
(1件のレビュー)

ポケットは前身頃左に1つ。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。

機能抗菌防臭加工ポケット前身頃左に1つ内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84798326KG302-ホワイト-3Lホワイトホワイト/3L5780140
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
84800137KG302-ホワイト-Sネイビーホワイト/S4570102
6,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
84800146KG302-ホワイト-Mホワイトホワイト/M4874108
6,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
84800155KG302-ホワイト-Lホワイトホワイト/L5077116
6,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
84800164KG302-ホワイト-LLホワイトホワイト/LL5480130
6,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84800155
2025-10-26
用途: 神社での雑務
四駆堂卸売・小売業

社寺用の白作務衣は、夏用でも生地目が詰まって風を通さず、袖口のゴムも風通しを悪くし、春秋に着用しても暑い製品だったので、こちらを購入しました。
こちらの商品は、軽くて風通しもよく、比較的シワもよりにくく、使い勝手のよいものです。
濃い色の私服は、透けるので、注意が必要。普段、レデースサイズLまたはLLを着用する私には、Lサイズでちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする