曜日別特売

598 寂光 綿混平織 京作務衣 濃紺 M

598 寂光 綿混平織 京作務衣 濃紺 M - 興栄繊商598 寂光 綿混平織 京作務衣 濃紺 M - 興栄繊商598 寂光 綿混平織 京作務衣 濃紺 M - 興栄繊商598 寂光 綿混平織 京作務衣 濃紺 M - 興栄繊商598 寂光 綿混平織 京作務衣 濃紺 M - 興栄繊商598 寂光 綿混平織 京作務衣 濃紺 M - 興栄繊商598 寂光 綿混平織 京作務衣 濃紺 M - 興栄繊商598 寂光 綿混平織 京作務衣 濃紺 M - 興栄繊商

二層構造糸を使用した高品質素材。表面層のコーマ掛け高級コットンにより、つややかな光沢と爽やかな肌触りを生み出しています。また、ポリエステルが洗濯によるシワや縮みを防ぎ、乾燥も素早くできます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。

濃紺タイプ濃紺/M股下(cm)68ウエスト(cm)70cm~92cmパンツ丈(cm)98着丈(cm)76対応季節:通年適応身長(cm)目安:160~170裄丈(cm)76内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84798134598-濃紺-M
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする