曜日別特売

ガラス細工プライヤー(薄物用)

ガラス細工プライヤー(薄物用) - エスコガラス細工プライヤー(薄物用) - エスコガラス細工プライヤー(薄物用) - エスコガラス細工プライヤー(薄物用) - エスコ
(1件のレビュー)

あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。

用途ステンドグラス等薄物細工用材質強化アルミニウム全長(mm)200質量(g)230板厚(mm)(可能)5内容量1丁(1丁)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84797057EA846BA
オープン
15,800
17,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84797057
2025-11-11
用途: 細かなガラスカット
glass&silver La code卸売・小売業

直線もマルやカーブも綺麗にカットできる また幅のないものでも綺麗に割れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする