エスコ
[EA720KD-2用] 替テープ
[EA720KD-2用]替テープ。
適合本体
EA720KD-2用
幅(mm)
12
全長(m)
50
目盛仕様
メートル目盛
テープ厚さ(mm)
0.5
最小目盛(mm)
表:2、裏:5
材質(テープ)
ガラス繊維
目盛種別
両面
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84796716
EA720KD-7
オープン
¥
6,180
¥
6,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください