[EA720KD-21用] 替テープ

[EA720KD-21用] 替テープ - エスコ[EA720KD-21用] 替テープ - エスコ[EA720KD-21用] 替テープ - エスコ

[EA720KD-21用]替テープ。

適合本体EA720KD-21用幅(mm)10全長(m)30目盛仕様メートル目盛最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)目盛種別片面内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796759EA720KD-26
オープン
10,000
11,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする