エスコ
[L] 手袋(溶接用・鹿革)
ケブラー縫製。負荷のかかる親指部分にはライン補強。手首もしっかり守ります。
サイズ
L
材質
鹿革(鹿:70%、牛:25%、ノーメックス難熱:5%)
全長(mm)
約360
耐熱温度(℃)
260
内容量
1パック(1双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84797048
EA353AT-22A
約360
260
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください