エスコ
[収納式] 刃折器
ボディは耐溶剤性なので、油分などの付着物をシンナーなどで洗浄することもできます。※浸け置きはしないでください。
材質
ガラス繊維入りPOM樹脂
寸法(mm)
43.2×31.6×140.5
適合替刃
大型刃:18mm 中型刃、中ロング刃:12.5mm ロング刃、小型刃:9mm
内容量
1個(1個)
1月1日より値下げいたしました。
注意
※ボディは耐溶剤性なので、油分などの付着物をシンナーなどで洗浄することもできます。
※浸け置きはしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84796646
EA589BR-15
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください