エスコ
アルミ板
耐食性、溶接性に優れています。
用途
一般加工
材質
アルミニウム(A5052)
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(長さL×幅W)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84796890
EA441VC-1
0.5
150×100
20
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
84796899
EA441VC-2
0.5
300×100
40
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
84796908
EA441VC-3
0.5
300×200
80
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
84796917
EA441VC-4
0.5
450×300
180
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌日出荷
返品不可
84796935
EA441VC-6
0.5
600×450
360
オープン
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84796944
EA441VC-7
1
150×100
40
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
84796960
EA441VC-8
1
300×100
80
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
84796969
EA441VC-9
1
300×200
160
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
84796978
EA441VC-16
1
450×300
360
オープン
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
翌日出荷
返品不可
84796987
EA441VC-17
1
450×450
540
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
翌日出荷
返品不可
84796996
EA441VC-19
1
600×450
720
オープン
¥
4,570
¥
5,027
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84796926
EA441VC-5
0.5
450×450
270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください