エスコ
[EA815LA-57A用] 延長LEDチューブライト(片面)
屋内・屋外兼用型。LEDチューブライトの延長用。組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連を参照ください。
仕様
片面発光
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
サイズ
LEDライン 全長:5m、幅:17mm、厚さ:9mm
質量(g)
800
消費電力(W)
50
全長(m)
5
定格電流(A)
0.54
最小曲げ半径(mm)
20、(低温時)45
光源
昼白色LED
色温度
5000K
寿命
(球)50000時間
使用環境温度(℃)
-10~40
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V固有)100
連結数
(可能台数)10本(50mまで)
入力電圧範囲(V)
AC90~110
明るさ(Lm)
5000
防水性
IP65
耐衝撃
IK10
演色指数(Ra)
83
内容量
1本(1本)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84796680
EA815LA-58
オープン
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください