曜日別特売

[EA759GA-80C用] カメラケース

[EA759GA-80C用] カメラケース - エスコ[EA759GA-80C用] カメラケース - エスコ[EA759GA-80C用] カメラケース - エスコ[EA759GA-80C用] カメラケース - エスコ[EA759GA-80C用] カメラケース - エスコ

水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。

仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796777EA759Z-78C
オープン
2,400
2,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする