曜日別特売

ウェット&ドライペーパーセット(50枚)

ウェット&ドライペーパーセット(50枚) - エスコウェット&ドライペーパーセット(50枚) - エスコ

金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、カーブ面の研磨や仕上研磨と幅広く使用できます、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能です。やや柔らかく耐水性のある基材を使用しているため柔軟性に富んでいます。収納ケース付。

用途あらゆる分野の研磨作業に仕様水研ぎ・空研ぎ兼用セット内容#100・180・240・400・600・800・1000・1200・1500・2000(各5枚入)寸法(mm)230×280基材ラテックス系紙砥粒C(炭化ケイ素)入数50枚内容量1セット(1セット)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796698EA366RG
オープン
4,710
5,181(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする