エスコ
[単4x1本] LEDフラッシュライト
散光。最大10cmまで計測できるメモリ付。クリップ付。
材質
アルミ
寸法(mm)
14.3×122
質量(g)
38.5
使用電池
単4×1本(別売)
電池寿命
15時間
明るさ(Lm)
4.2
防水保護等級
IPX7
照射距離(m)
57
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84796524
EA758RN-52A
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください