エスコ
[単2x2本] LEDフラッシュライト
シンプルスタイルなライトです。
材質
アルミ
寸法(mm)
47×213
色
ボディ:ブラック
質量(g)
230(本体のみ)
光源
LED球
電池寿命(時間)
15
使用電池
単2×2本(別売)
明るさ(Lm)
180
明るさ
固定
照射距離(m)
200
照射方式
タイプ:集光、パターン:点灯
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84797066
EA758RJ-1A
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください