曜日別特売

エアフィルター(エアコン用/脱臭)

エアフィルター(エアコン用/脱臭) - エスコ

室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。

材質ヤシ殻活性炭、PET不織布質量(g)200使用温度(℃)-10~80サイズ(mm)500×3000×1.5圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)内容量1巻(1巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796576EA997PM-66A
オープン
6,400
7,040(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする