キャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ)

キャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ) - エスコキャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ) - エスコ

自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。

車輪径(Φmm)75材質(本体)ナイロン質量(g)286材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)84.5ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)170ストッパーあり車輪タイプ双輪内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796847EA986TA-1175
オープン
4,060
4,466(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする