エスコ
ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付)
バックル部分はSUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
質量(g)
600
ベルト長さ(m)
9
使用荷重(kg)
725
材質(フック)
ステンレス
材質(ストラップ)
ナイロン
幅×厚さ(mm)
ベルト:50×1.65
開口幅(mm)
フック:17.7
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84803619
EA989SE-21
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください