エスコ
荷締ストラップ(ステンレス/カム式/フック)
バックル部分は錆びにくいステンレス製。
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
3
使用荷重(kg)
45
端末仕様
フック
材質(ベルト)
ナイロン
幅×厚さ(mm)
ベルト:25×1.65
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84803610
EA982BA-173
オープン
¥
5,640
¥
6,204
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください