エスコ
禁止標識[火気厳禁]
シンプルな標示プレートです。両面テープ付で簡単に貼り付けできます。
仕様
両面テープ付
材質
アクリル
寸法(mm)
250×80×2
タイプ
片面印刷
取付方式
両面テープ
内容
火気厳禁
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84803454
EA983BR-242
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください