注意標識[節水]

注意標識[節水] - エスコ注意標識[節水] - エスコ

シンプルな標示プレートです。両面テープ付で簡単に貼り付けできます。

仕様両面テープ付材質アクリル寸法(mm)250×80×2文字内容節水タイプ片面印刷内容節水内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84803470EA983BR-243
オープン
1,050
1,155(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする