曜日別特売

デジタル騒音計

デジタル騒音計 - エスコ

携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。

付属品取扱説明書、風防スポンジ測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃質量(g)81(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃1目盛(℃)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ校正サンプリング約3回/秒周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性)保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)内容量1台(1台)
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84801799EA706CB-10C
オープン
5,970
6,567(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする