曜日別特売

避難用ポリ袋(透明/2枚)

避難用ポリ袋(透明/2枚) - エスコ

難燃性の避難用ポリ袋です。火災時有毒な煙から命を守ります。使用方法1:袋の口を両手で持ち、上下に振って中にたくさん空気を入れます。2:袋を頭からかぶり、手前に引き、口を絞って片手に持ちます。そのまま、持った手を胸につけ、空気を漏らさないようにします(目安:3分程度)

材質LLDPE厚さ(mm)0.03透明サイズ(mm)650×800内容量1袋(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802054EA995AD-129
オープン
200
220(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする