曜日別特売

ホーロー浴槽洗いスポンジ(10個)

ホーロー浴槽洗いスポンジ(10個) - エスコホーロー浴槽洗いスポンジ(10個) - エスコホーロー浴槽洗いスポンジ(10個) - エスコ

ホーロー浴そう洗いに最適です。しっかり洗える3層構造、ナイロン不織布が浴槽のしつこい湯アカをしっかり落とします。側面にくぼみをつけた握りやすい形状です。抗菌・防臭加工でクリーナーを細菌・悪臭から守り、清潔で衛生的です。

材質ポリウレタンフォーム ナイロン不織布質量(g)17耐熱温度(℃)約80サイズ(mm)85×165×45繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802596EA928AG-55B
オープン
1,740
1,914(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする