浴槽洗いスポンジ(10個)

浴槽洗いスポンジ(10個) - エスコ浴槽洗いスポンジ(10個) - エスコ浴槽洗いスポンジ(10個) - エスコ

両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。くびれグリップ加工が指にフィットして握りやすい。自立するので立てて乾燥できます。

仕様三層構造材質ポリウレタンフォーム質量(g)15耐熱温度(℃)80サイズ(mm)160×80×45繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84801975EA928AG-53C
オープン
1,740
1,914(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする