曜日別特売

丸型シンク(ステンレス製)

丸型シンク(ステンレス製) - エスコ丸型シンク(ステンレス製) - エスコ丸型シンク(ステンレス製) - エスコ

排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。

材質ステンレス(SUS304)呼び40寸法(Φmm)シンク:(内径)330、(外径)357深さ(mm)126内容量1個(1個)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84801738EA468EA-3B
オープン
8,290
9,119(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする