曜日別特売

自在ステップ(全回転式/プレート型)

自在ステップ(全回転式/プレート型) - エスコ自在ステップ(全回転式/プレート型) - エスコ

現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。保管・運搬にスペースを取りません。取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。21mmのスパナ1本で角度調整ができます。

材質スチール寸法(mm)802×250×120、踏板:250×620質量(kg)4.5使用荷重(kg)130支柱径(Φmm)適合支柱外径:48.6単管専用クランプ寸法(mm)芯間:728内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802657EA948TA-31
オープン
11,900
13,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする