曜日別特売

ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚)

ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚) - エスコポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚) - エスコ

繰り返し使える厚手タイプ。レジカゴにセットすれば会計後そのまま持ち帰りできます。バスケットの汚れ防止のインナーバッグとしてもオススメです。繰り返し使用後は、ゴミ袋として使え最後までエコです。

材質HDPE幅(mm)550厚さ(mm)0.03高さ(mm)690マチ(mm)330内容量1袋(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802070EA995AD-1635506903300.03
オープン
305
336(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする