エスコ
グリースガン
プロ仕様最大圧力35MPa。
容量(mL)
120
ノズル長(mm)
115
吐出量(g/ストローク)
0.4
筒長(mm)
185
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
ノズルねじ:1/8”NPT
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802404
EA991CM-10A
オープン
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください