エスコ
ジャッキベース
スチール製。表面処理:電気メッキ。
穴径(Φmm)
12
ベース寸法(mm)
140×140
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ベース厚さ(mm)
ねじ径(Φmm)
耐荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802499
EA948TC-3
4.7
600
5.5
34
1.9
オープン
¥
4,730
¥
5,203
(税込)
翌日出荷
返品不可
84802508
EA948TC-4
1.9
280
6
28
1.7
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください