曜日別特売

自在ジャッキベース

自在ジャッキベース - エスコ自在ジャッキベース - エスコ

スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。

質量(kg)3.8高さ(mm)400穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34耐荷重(t)2.6内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802517EA948TC-5
オープン
4,620
5,082(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする