エスコ
ショルダーベルト
棒状の物に巻き付ける事もできる幅広で汎用性の高い形状です。一脚の脚などに装着することで、担いだ時に掛かる肩の負担を軽減します。※一脚を肩に担いで運ぶ場合は、カメラを一脚から取り外してください。
材質
ポリエステル、EVA
質量(g)
約55
適合バンド幅(mm)
約75まで
サイズ(mm)
パット長さ:約280 パッド幅:約90
内容量
1個(1個)
注意
※一脚を肩に担いで運ぶ場合は、カメラを一脚から取り外してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802386
EA927BB-196
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください