曜日別特売

ショルダーベルト

ショルダーベルト - エスコショルダーベルト - エスコショルダーベルト - エスコショルダーベルト - エスコショルダーベルト - エスコショルダーベルト - エスコ

身体にフィットするエルゴカーブ形状の3D成型フォームパッドを採用した高性能ショルダーパッドです。カメラバッグやビジネスバッグなどのショルダーストラップに取り付けることでバッグの荷重を分散し、重いバッグを持ち運ぶ時の肩の痛みや疲れを軽減します。ズレにくい構造で通気性も良く、優れた装着感でバッグを快適に持ち運ぶことができます。身体に触れるクッション面は立体成型により通気性が確保されたエアベンチレーション構造です。汗や蒸れを抑え、長時間でも快適に使用できます。面ファスナーでしっかりと簡単に固定ができ、パッドの内側にはパッドとベルトのズレを軽減する滑り止めライン加工が施されています。使う度にパッドの位置を調整する必要もなくなり、ストレスの少ない安定した持ち運びが可能です。パッドの両端にはショルダーベルトに固定する補助バンドを装備しています。パッドとベルトの一体感が増し、肩へのフィット感を向上させます。カメラショルダーバッグ、ビジネスバッグ、スポーツバッグなど、様々なバッグのショルダーベルトに取り付け可能です。シンプルで後付け感の少ないデザインなので、ビジネスシーンにもマッチします。ショルダーパッドを2本使用することでバックパックのショルダーハーネスに取り付けできます。左右それぞれの肩に違和感なくフィットするので、ストレートタイプのパッドでは得られない優れた装着感で快適に背負うことができます。一眼レフカメラや大型の双眼鏡など、重い機材のストラップへ取り付けることで首や肩へかかる荷重を軽減することができます。その他にも、ギターなどの楽器、クーラーボックス、草刈り機など、アイデア次第で様々な用途に活用できます。

材質ポリエステル、ポリオレフィン質量(g)約60適合幅(mm)ショルダーハーネス:約60まで適合バンド幅(mm)約50までサイズ(mm)パッド長さ:約365 パッド幅:約80 パッド厚み:約10内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802377EA927BB-195
オープン
3,300
3,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする