ショルダーベルト

ショルダーベルト - エスコショルダーベルト - エスコショルダーベルト - エスコショルダーベルト - エスコショルダーベルト - エスコショルダーベルト - エスコ

身体にフィットするエルゴカーブ形状が荷重を分散し負担を軽減します。身体に快適にフィットし荷重を分散する3D成型フォームパッドを採用しています。身体に触れる面は立体成型クッションにより通気性を確保し、蒸れを軽減します。ベルトとパッドを固定した一体構造によりパッドがずれずにストレスなく使用いただけます。強度を求められる樹脂パーツにはアメリカ軍にも採用されるDURAFLEX社製のパーツを使用しています。ショルダーバッグのDリングに装着して使用いただけます。

材質ポリエステル、ポリオレフィン全長(mm)約1000~1540質量(g)約125ベルト幅(mm)約38パッド寸法(mm)長さ:約360パッド幅(mm)約80内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802368EA927BB-191
オープン
3,300
3,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする