曜日別特売

軍手(純綿・超厚手/12双)

軍手(純綿・超厚手/12双) - エスコ軍手(純綿・超厚手/12双) - エスコ軍手(純綿・超厚手/12双) - エスコ軍手(純綿・超厚手/12双) - エスコ

10本編。超厚手で手を守り、重厚な作業に適しています。

材質綿100%全長(mm)230質量(g)(総質量)1008中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21ゲージ7内容量1パック(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802140EA354A-41B
オープン
4,090
4,499(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする