曜日別特売

伸縮ガードバー(4本)

伸縮ガードバー(4本) - エスコ伸縮ガードバー(4本) - エスコ伸縮ガードバー(4本) - エスコ伸縮ガードバー(4本) - エスコ

コーンと組み合わせてご使用頂けます。

材質ABS樹脂黄/黒長さ(m)1.30~2.2(伸縮タイプ)幅(cm)反射シート:12質量(g/本)480ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)内容量1組(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84801914EA983FV-190
オープン
5,810
6,391(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする