曜日別特売

伸縮ガードバー(4本/自立バッグ付)

伸縮ガードバー(4本/自立バッグ付) - エスコ伸縮ガードバー(4本/自立バッグ付) - エスコ伸縮ガードバー(4本/自立バッグ付) - エスコ伸縮ガードバー(4本/自立バッグ付) - エスコ伸縮ガードバー(4本/自立バッグ付) - エスコ伸縮ガードバー(4本/自立バッグ付) - エスコ

コーンと組み合わせてご使用いただけます。収納時、ボールを回してロックできます。ショルダーベルト、持ち手付。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。

材質ABS樹脂、【バッグ】生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本、バック:200×1200黄/黒高さ(mm)設置時の地面:1050質量(g)480(1本)長さ(m)1.30~2.15(伸縮タイプ)幅(cm)反射シート:12耐荷重(kg)バック:20収納の目安1.5mガードバーで12~15本ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802124EA983FV-190S
オープン
14,900
16,390(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする