エスコ
木柄付スプリングモップ(水拭き用)
太糸。水拭きに適した小型モップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質
ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木
太さ(Φmm)
柄:25
ハンドル寸法(mm)
全長:1275 幅:240
材質(モップ)
糸:綿・ポリエステル・レーヨン・他 テープ:綿・ポリエステル
モップ寸法(mm)
240×205
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(1セット)
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※【一部お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802097
EA928AB-351
オープン
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください