曜日別特売

木柄付スプリングモップ(ワックス用)

木柄付スプリングモップ(ワックス用) - エスコ木柄付スプリングモップ(ワックス用) - エスコ木柄付スプリングモップ(ワックス用) - エスコ木柄付スプリングモップ(ワックス用) - エスコ木柄付スプリングモップ(ワックス用) - エスコ

セット品。太糸。ワックス塗布に適したモップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。

材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木太さ(Φmm)柄:25ハンドル寸法(mm)全長:1275、幅:240材質(モップ)アクリル・レーヨン・ポリエステル・他モップ寸法(mm)240×200繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(1セット)
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802106EA928AB-352
オープン
2,570
2,827(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする