曜日別特売

スクレーパー(直型)

スクレーパー(直型) - エスコスクレーパー(直型) - エスコスクレーパー(直型) - エスコスクレーパー(直型) - エスコスクレーパー(直型) - エスコスクレーパー(直型) - エスコスクレーパー(直型) - エスコスクレーパー(直型) - エスコ

身部:ミラー研き。刃幅は9mmから60mmまで4サイズに対応。高品質・コンパクト設計。楽しくスッキリはがせる。ピンストッパー付で安全です。使用後は水洗いし、乾いた布で完全に拭きとって下さい。

全長(mm)245質量(g)120刃幅(mm)(1)9 (2)16 (1)+(2)25 (3)直型刃60先端形状直型刃厚(mm)1.4材質(柄部)ABS樹脂材質(刃)ステンレス内容量1本(1本)
注意
※使用上の注意:ヘラの作業中の付着物は速やかに取りのぞいて下さい。ヘラは大きな力で押し付けないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802919EA524AE-18
オープン
1,480
1,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする