クッションマット(エペラン)

クッションマット(エペラン) - エスコクッションマット(エペラン) - エスコ

関節付きのため、家具や壁麺の形に沿うように設置することができます。節は150mm(5寸)ピッチに設置。エペラン単一素材のため割れや欠けが発生しにくく長持ちします。運輸・引っ越しの際の壁や柱の保護や荷物に巻いての使用も可能。

材質PE(帯電防止)長さ(mm)2100幅(mm)900厚さ(mm)30質量(g)990内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802560EA983FE-211
オープン
8,250
9,075(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする