曜日別特売

透明フィルム(PVC製/遮熱用)

透明フィルム(PVC製/遮熱用) - エスコ透明フィルム(PVC製/遮熱用) - エスコ透明フィルム(PVC製/遮熱用) - エスコ透明フィルム(PVC製/遮熱用) - エスコ

窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。

材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明内容量1本(1本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84803260EA911AG-6025
オープン
31,900
35,090(税込)
翌日出荷
返品不可
84803269EA911AG-60310
オープン
63,800
70,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする